扇風機 クリップ式 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 ミニ クリップファン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14914387 品番 YCS-E232(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。風量2段階(弱・強)。左右の首振り運転、手動で上下に角度調整が可能。組立不要で届いてそのまま使える。お手入れ簡単。

用途扇風機、クリップファンとして。ミニ扇風機、左右首振り、厨房、キッチン、脱衣所、オフィス、事務所、シンプル、おしゃれ。 質量(kg)1.7 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 消費電力(W)(50/60Hz)32/29 風量2段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×24.5×43 1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/約0.9円

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25162079
2023-05-21
用途:
事務作業時
株式会社フルッチョ 様

2.5m程離して風(弱)を送っていますが、予想より音が小さく、風はしっかり送られてくる。
清掃メンテも簡単そうで、良い選択をしたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする