扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14914396 品番 YCS-EJ18(A)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機
軽量・コンパクトサイズ組立不要で届いてそのまま使える
別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能

用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 左右首ふり 厨房 キッチン 脱衣所 オフィス 事務所 シンプル おしゃれ 省エネ 質量(kg)1.3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数3 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)28/24 風量2段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×22.5×38 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/0.7円

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする