CDM2B40-100A-H7NW エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10〜) SMC 14915537

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード14915537 品番CDM2B40-100A-H7NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,050
この商品はストロークなど134種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番H7NW

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58769243
2019-11-25
用途:
機械装置取り付け
株式会社緒方電機製作所 様

「SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10〜)」
って書いてあればスイッチ付いてくると思ったんですが
[オートスイッチ付シリンダというシリーズの 「オートスイッチなし」の品番]だそうです。これはちょっと分かりにくいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする