サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの スタンプ台/補充液
サンビーの スタンプ台
おひげのポンスタンプ台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14915787
品番
PON-STNA
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
海外でも人気の「おひげのポン」デザインのスタンプ台が登場!
色
ネイビー
タイプ
油性・顔料系インク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×78×16
盤面サイズ(mm)
55×90
繰り返し・詰め替え
対応