メイン画像

10195634 ユニクロV字カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922970 10195634 ユニクロV字カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922970 10195634 ユニクロV字カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922970 10195634 ユニクロV字カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922970 10195634 ユニクロV字カン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14922970

ユニクロV字カン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30本) 注文コード 14922970 品番 10195634
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ロープやタープを張ったり、シートを押さえたりする場合に使用します。

用途工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用。 トラスコ品番683-3675 材質 全長(mm)45 寸法D(mm)20 表面処理ユニクロ 寸法W(mm)26 径(mm)5
注意
※土の地面に刺さるように、先端を鋭く加工していますので、取り扱いにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする