メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロV字カン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(20本)
1袋(30本)
1袋(20本)
1袋(15本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
14922979
品番
10195635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,557
販売価格(税別)
¥
4,143
バスケットに入れる
・形状:V字型 ・胴部:ストレート
用途
工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用
ブルーシートやタープ等の固定
トラスコ品番
683-3677
材質
鉄
全長(mm)
75
寸法D(mm)
20W(mm):28
表面処理
ユニクロ
径(mm)
5
注意
※土の地面に刺さるように、先端を鋭く加工していますので、取り扱いにご注意下さい。