サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ターンバックル・シャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の シャックル
ステンレス シャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924869
品番
10101923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,327
販売価格(税別)
¥
1,206
バスケットに入れる
ねじ込み式のスタンダードなステンレスシャックルです。
トラスコ品番
689-9767
材質
SUS304
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
28
ピン径(Φmm)
8