サンプル画像

10101900 ステンレス ターンバックル 両フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14926576 10101900 ステンレス ターンバックル 両フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14926576

ステンレス ターンバックル 両フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14926576 品番 10101900
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

両側がフックタイプのスタンダードなステンレス製ターンバックルです。

トラスコ品番688-5554 材質SUS304 サイズM4 寸法A(mm)87 寸法B(mm)127 寸法C(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする