※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FES462-1 工業用内視鏡 レッキス工業 14927766 FES462-1 工業用内視鏡 レッキス工業 14927766

工業用内視鏡

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14927766 品番 FES462-1
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥103,505
販売価格(税別)
94,095

カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。上下左右4方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像

ケーブル長(m)1 口径(mm)7.2 首振り(WAY)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
機械のメンテナンス
ホリイ設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

某有名メーカの内視鏡に比べチューブが固く操作性が悪いが価格が1/10以下と考えると十分です。
チューブ長さが3mあるとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする