左右共通 POWER93PT52 ダイワ6000番~8000番用 LIVRE(リブレ) 14929708

左右共通 POWER93PT52 ダイワ6000番~8000番用 LIVRE(リブレ) 14929708
左右共通 POWER93PT52 ダイワ6000番~8000番用 LIVRE(リブレ) 14929708
左右共通 POWER93PT52 ダイワ6000番~8000番用 LIVRE(リブレ) 14929708
左右共通 POWER93PT52 ダイワ6000番~8000番用 LIVRE(リブレ) 14929708

POWER93PT52 ダイワ6000番~8000番用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個型番PW93-D680-TIB注文コード14929708品番左右共通
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

POWERの実績と信頼を余すことなく継承
POWER 88と98の中間に位置するPOWER 93は、ジギングのシャクリ、キャスティングの巻のリズムを重要視。
88mmでは少し短く、98mmでは少し長いという声にお応えし、93mmのピッチに設定。薄肉中空チタンノブ「PT 52」を搭載し、超大物とのパワーファイトにも威力を発揮します。

チタンP+ブルーG品番1124質量(g)115ピッチ(mm)93型番PW93-D680-TIB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする