- FullComp クランク EDGE115 DELTA27ノブ 黒鯛工房用 LIVRE(リブレ) 14930058

- FullComp クランク EDGE115 DELTA27ノブ 黒鯛工房用 LIVRE(リブレ) 14930058
- FullComp クランク EDGE115 DELTA27ノブ 黒鯛工房用 LIVRE(リブレ) 14930058
- FullComp クランク EDGE115 DELTA27ノブ 黒鯛工房用 LIVRE(リブレ) 14930058
- FullComp クランク EDGE115 DELTA27ノブ 黒鯛工房用 LIVRE(リブレ) 14930058

FullComp クランク EDGE115 DELTA27ノブ 黒鯛工房用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個型番FRDE115-D27-TIB注文コード14930058品番-
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

新しい定番サイズ&新規設定のプレート
CRANKシリーズのラインナップにある110mmと120mmの間、115mmピッチのハンドルが欲しいという要望から生まれたハンドルです。これまでのCRANKシリーズのプレートをリサイズするのではなく、デザインをCRANKと、さらにCRANK Featherとも違う新しいコンセプトで新規設計しました。新開発のDELTAノブとの組み合わせで、拘り抜いたハンドルに仕上がりました。
110mmでは少しパワー不足を感じ、120mmでは感じ取れない感度を補うCRANK Edge115は、ミドルからディープレンジのタイラバやヘビーウエイトのイカメタルの新しい定番サイズとしてご提案いたします。

チタンP+ブルーG品番1130質量(g)46.3ピッチ(mm)115型番FRDE115-D27-TIB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする