使用シーン1

シリコーンゴム製耐熱手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14931275 品番 HW900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

耐熱性に優れたシリコーンゴム製手袋です。
[推奨使用時間] 200℃:約10秒以内 / 150℃:約20秒以内
※繰り返し使用の場合は、[使用上の注意]をご確認ください。
防水性があるため、蒸気や液体を伴う作業にお使いいただけます。
表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。
湿気や汗を吸収する裏地付きです。
インナー生地の間に空気層をつくることで、高い断熱性を保ちます。

用途
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]
ホワイト サイズL 全長(cm)30 材質(繊維部)【アウター】 ナイロン 【インナー】 ポリエステル ポリウレタン 【カフ】 合成皮革 【ループタグ】 ポリエステル 材質(樹脂部)シリコーンゴム 手のひらまわり(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする