タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。 同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。 高周波焼き入れを施した切断刃。 刃の硬度約64HRCです。 開放スプリングによる快適に作業できます。 ロッキングレバーにより輸送中も安全です。 最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。 ダブルベアリングジョイント採用。