強力型斜ニッパー (硬線用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 14934258 品番 7405-180
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。
最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。
高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。
鍛造により大変頑丈です。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。

仕様切断面:傘状 (斜め刃) 全長(mm)180 質量(g)270 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.7 材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ) 切断能力(Φmm)中硬線3.8
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする