曜日別特売
AWI-A12 インサートリング アオイ 14935387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWI-A12 インサートリング アオイ 14935387
AWI-A12 インサートリング アオイ 14935387

インサートリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)25
質量(g)約2.4
内容量1個注文コード14935387品番AWI-A12
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
材質SUS316質量(g)約2.4寸法L(mm)25適合チューブAX-1212チューブ外径×内径(mm)適合:12×9.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする