AWPW-6-2 メスユニオン アオイ 14935640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWPW-6-2 メスユニオン アオイ 14935640
AWPW-6-2 メスユニオン アオイ 14935640

メスユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)35.9
寸法D(mm)15.4
内容量1個注文コード14935640品番AWPW-6-2
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質SUS316質量(g)約44寸法H(mm)28.5寸法A(mm)35.9寸法F(mm)(HEX)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)13寸法C(mm)17.9寸法P(mm)(Rc or NPT)1/4寸法G(mm)(HEX)14RoHS指令(10物質対応)対応パイプ外径(Φmm)適合:(T)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする