AWPW-4-1 メスユニオン アオイ 14935685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWPW-4-1 メスユニオン アオイ 14935685
AWPW-4-1 メスユニオン アオイ 14935685

メスユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)34.8
寸法D(mm)15.3
内容量1個注文コード14935685品番AWPW-4-1
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質SUS316質量(g)約33寸法H(mm)27.5寸法A(mm)34.8寸法F(mm)(HEX)14寸法D(mm)15.3寸法E(mm)3.5寸法B(mm)11寸法C(mm)17.8寸法P(mm)(Rc or NPT)1/8寸法G(mm)(HEX)14RoHS指令(10物質対応)対応パイプ外径(Φmm)適合:(T)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする