※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
メスユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
32.9
34.9
35.9
34.8
32.9
35.8
37.9
36.8
33.9
37.8
38.8
39.8
40.8
42.8
39.9
41.8
44.8
寸法D(mm)
13.4
15.4
15.3
13.4
16.8
17.8
22.8
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14935728
品番
AWPW-3-1
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約28
寸法H(mm)
26
寸法A(mm)
32.9
寸法F(mm)
(HEX)14
寸法D(mm)
13.4
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
15.9
寸法P(mm)
(Rc or NPT)1/8
寸法G(mm)
(HEX)12
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)3