AWPW-8-2 メスユニオン アオイ 14935789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWPW-8-2 メスユニオン アオイ 14935789
AWPW-8-2 メスユニオン アオイ 14935789

メスユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)36.8
寸法D(mm)16.8
内容量1個注文コード14935789品番AWPW-8-2
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質SUS316質量(g)約43寸法H(mm)29寸法A(mm)36.8寸法F(mm)(HEX)17寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6寸法B(mm)13寸法C(mm)18.8寸法P(mm)(Rc or NPT)1/4寸法G(mm)(HEX)15.87RoHS指令(10物質対応)対応パイプ外径(Φmm)適合:(T)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする