※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
PTパネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14936008
品番
DAW-01-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
質量(g)
約27
寸法L(mm)
25
取付穴径
15
寸法B(mm)
(HEX)17
寸法M(mm)
M14×1.0
取付板厚(mm)
最大:12
寸法A(Rc)
1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応