※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
PTパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14936279
品番
DAW-02-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
質量(g)
約38
寸法L(mm)
25
取付穴径
19
寸法B(mm)
(HEX)21
寸法M(mm)
M18×1.5
取付板厚(mm)
最大:11.5
寸法A(Rc)
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応