※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAW-03-SUS PTパネル アオイ 14936437 DAW-03-SUS PTパネル アオイ 14936437

PTパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14936437 品番DAW-03-SUS
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316 質量(g)約65 寸法L(mm)30 取付穴径23 寸法B(mm)(HEX)26 寸法M(mm)M22×1.5 取付板厚(mm)最大:15.5 寸法A(Rc)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする