※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAW-04-SUS PTパネル アオイ 14936620 DAW-04-SUS PTパネル アオイ 14936620

PTパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14936620 品番DAW-04-SUS
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316 質量(g)約95 寸法L(mm)35 取付穴径28 寸法B(mm)(HEX)30 寸法M(mm)M27×1.5 取付板厚(mm)最大:20 寸法A(Rc)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする