※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
C型ユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
24.9
27.9
28.9
27.8
24.9
29.8
30.8
38.3
寸法D(mm)
13.4
15.4
15.3
13.4
16.8
17.8
22.8
寸法E(mm)
2.5
5
3.5
2.5
6
7
9
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14936708
品番
AWC-3-1
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約45
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
24.9
寸法D(mm)
13.4
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
21
寸法P(mm)
(R or NPT)1/8
寸法J(mm)
36
寸法G(mm)
(HEX)12
寸法K(mm)
49.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)3