AWC-8-1 C型ユニオン アオイ 14936760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWC-8-1 C型ユニオン アオイ 14936760
AWC-8-1 C型ユニオン アオイ 14936760

C型ユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)29.8
寸法D(mm)16.8
寸法E(mm)5
内容量1個注文コード14936760品番AWC-8-1
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質SUS316質量(g)約68寸法H(mm)22寸法A(mm)29.8寸法D(mm)16.8寸法E(mm)5寸法B(mm)11寸法C(mm)22寸法P(mm)(R or NPT)1/8寸法J(mm)44寸法G(mm)(HEX)15.87寸法K(mm)59.6RoHS指令(10物質対応)対応パイプ外径(Φmm)適合:(T)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする