AWC-12-3 C型ユニオン アオイ 14936918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWC-12-3 C型ユニオン アオイ 14936918
AWC-12-3 C型ユニオン アオイ 14936918

C型ユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)38.3
寸法D(mm)22.8
寸法E(mm)9
内容量1個注文コード14936918品番AWC-12-3
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質SUS316質量(g)約199寸法H(mm)27.5寸法A(mm)38.3寸法D(mm)22.8寸法E(mm)9寸法B(mm)14寸法C(mm)30寸法P(mm)(R or NPT)3/8寸法J(mm)55寸法G(mm)(HEX)23寸法K(mm)76.6RoHS指令(10物質対応)対応パイプ外径(Φmm)適合:(T)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする