池川木材工業
池川木材工業の キッチン・調理用品
池川木材工業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
池川木材工業の しゃもじ
桧 しゃもじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(cm)
25
注文コード
14937295
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
自然素材そのままの安心・安全な木製調理具です。
材質
桧
質量(g)
30
規格
大
幅(cm)
7.4
長さ(cm)
25
厚さ(cm)
0.7
注意
※本製品は、最後の仕上げを手作業で行っているため、1cm前後の誤差がでることがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。