クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14955565
品番
25906
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
3シーズン着用可能なストレスフリーの男女兼用ユニフォームです。長袖ポロシャツと半袖ポロシャツには両脇に消臭テープ採用しております。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
100
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
81
素材
ポリエステル100%(トリコット)