クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14957376
品番
25903
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
植物由来の環境配慮素材PTT繊維を採用したポロシャツになります。優れた吸汗速乾性で快適な着心地、左袖にはペン差しも装備しています。
色
ブルー
サイズ
SS
胸囲(cm)
88
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
素材
ポリエステル100%(鹿の子)(リサイクルPET約80%・植物由来エコ素材約20%)