ハイブリッドポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14960386 品番 DG818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

通気性がよくさらりとした風合いの本体と伸縮性が高い袖を組み合わせたハイブリッドポロシャツです。優れた吸汗速乾性、両脇に消臭テープ、衿・前立てに型くずれしにくいウレタン入り、左袖にペン差しを装備しています。

ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)120 着丈(cm)72 裄丈(cm)81 素材身頃部分:ポリエステル100%(鹿の子)目付(140g/m)、袖部分:ポリエステル90%/ポリウレタン10%(ベア天堂)目付(140g/m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする