曜日別特売
DG818 ハイブリッドポロシャツ D.GROW(ディー・グロー) 14960578

DG818 ハイブリッドポロシャツ D.GROW(ディー・グロー) 14960578
DG818 ハイブリッドポロシャツ D.GROW(ディー・グロー) 14960578

ハイブリッドポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
メイサイブラック
内容量1枚注文コード14960578品番DG818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通気性がよくさらりとした風合いの本体と伸縮性が高い袖を組み合わせたハイブリッドポロシャツです。優れた吸汗速乾性、両脇に消臭テープ、衿・前立てに型くずれしにくいウレタン入り、左袖にペン差しを装備しています。

メイサイブラックサイズ4L胸囲(cm)126着丈(cm)74裄丈(cm)83素材身頃部分:ポリエステル100%(鹿の子)目付(140g/m)、袖部分:ポリエステル90%/ポリウレタン10%(ベア天堂)目付(140g/m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする