曜日別特売
SK-CBX-MS22-SL 宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14961497

 

SK-CBX-MS22-SL 宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14961497
SK-CBX-MS22-SL 宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14961497
SK-CBX-MS22-SL 宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14961497
SK-CBX-MS22-SL 宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14961497
SK-CBX-MS22-SL 宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14961497

宅配ボックス(テンキー式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード14961497品番SK-CBX-MS22-SL
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。
電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。
壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。
ボックスNo.シールを付属しています。

用途
マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉その他【ボックス構成 ・ 扉サイズ】2枚扉材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製質量(kg)約11.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360仕上【扉】ヘアライン【本体】焼付塗装シルバー
注意
※据置で設置の場合はオプションの専用ベース(SK-CBX-MB1)をご使用ください。
※製品価格に設置費用や説明会費用は含まれておりません。
※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します(個人宅・個人名様へのお届けは不可となっております)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする