※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFC-MM スーパータック ガルーダ KOVAX(コバックス) 14961549 PFC-MM スーパータック ガルーダ KOVAX(コバックス) 14961549 PFC-MM スーパータック ガルーダ KOVAX(コバックス) 14961549

スーパータック ガルーダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 14961549 品番 PFC-MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

強靭なペーパー基材を採用。角部・凸部・隅部を研磨した場合も、ペーパーエッジの破れ・ヨレが生じにくい。
目詰まり防止処理を施し、研磨中の目詰まり・絡みダマの発生が少なく、初期切削性が持続する。
金属素地、鋼板など硬い被研磨材の研磨でも、急激な切削性の低下がない。
切削性に優れ、幅広い被研磨材を効率よく研磨可能。
強靭でありながら、しなやかさを兼ね備えた基材で二つ折りにしても折部の脱粒、割れが生じない。

用途
建機・重機・架装・・・スパッター除去、溶接部の目慣らし研磨、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨
大型車・建機・重機・車両補修塗装・・・塗膜剥がし、サビ取り、パテ研磨、プラサフ研磨、塗膜の足付け研磨
板金加工・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨
焼付塗装・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨
鋳造ダイカスト・・・ゲート口、オーバーフロー部の研磨、バリ取り、鋳肌除去、表面仕上げ
自動車補修塗装・・・塗膜剥がし、フェザーエッジ取り、パテ研磨、プラサフ研塗装前の足付け研磨、プライマー研磨
樹脂・FRP・・・樹脂素地研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨
木工・・・木地研磨、塗面研磨
形状穴なし 粒度150 タイプP-0 寸法(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする