※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
150
寸法B(mm)
50
注文コード
14967620
品番
HO-12B-150
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
129
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
M14
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
59
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
24
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C
質量(kg)
19.2