オザックス
フードラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(100m)
1本(100m)
1本(50m)
幅(cm)
30
22
30
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(100m)
注文コード
14969580
品番
00424703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
電子レンジ・フリージングまで対応し、ピッタリ張り付く塩化ビニル製ラップです。
用途
外食、小売、食品工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
長さ(m)
100
幅(cm)
30
電子レンジ
対応
材質(フィルム)
PVC(塩化ビニール)