14040-000330 ユニラムCNL ネタフィム 14971400

14040-000330 ユニラムCNL ネタフィム 14971400
14040-000330 ユニラムCNL ネタフィム 14971400
14040-000330 ユニラムCNL ネタフィム 14971400

ユニラムCNL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード14971400品番14040-000330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

圧力補正および水だれ防止機構付のドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。
潅水および施肥潅水は均一で、短いピッチ、パルス灌水、傾斜地でも威力を発揮します。
圧力維持のメカニズムで水圧がかかっていない時の水だれを防止します。

用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:1.21巻長さ(m)200チューブ外径(Φmm)17チューブ内径(Φmm)14.6水圧適合:1.0~4.0bar吐出量(L/H)1.6間隔(m)ドリッパー:0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする