真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の クーラーキャップ
クーラースリーブキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14974376
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
シンプルな配管用スリーブキャップです。
キャップはマイナスドライバーやコインなどで着脱するタイプです。
用途
配管用クーラースリーブキャップ
材質
PP
色
ミルキーホワイト
種類
スリーブキャップ
寸法A(mm)
74
寸法D(mm)
47
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
48.5
適合パイプ
SU50(50×54)
サイズ(Φmm)
50
注意
※用途以外に使用しないでください