真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の クーラーキャップ
クーラースリーブキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14974385
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
シンプルな配管用スリーブキャップです。
キャップはマイナスドライバーやコインなどで着脱するタイプです。
用途
配管用クーラースリーブキャップ
材質
PP
色
ミルキーホワイト
種類
スリーブキャップ
寸法A(mm)
76
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
55
適合パイプ
VP50(56×60)
サイズ(Φmm)
56
注意
※用途以外に使用しないでください