真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の クーラーキャップ
クーラーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14974410
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ねじ回し式のシンプルなクーラーキャップです。パッキン付き
用途
クーラーキャップ
材質
ABS
色
オフホワイト
種類
クーラーキャップ
寸法A(mm)
104
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
69
寸法C(mm)
74
適合パイプ
SU75(75×80)
サイズ(Φmm)
75
注意
※用途以外に使用しないでください