真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の 換気口
真田化鋼(S・ROSE)の クーラーキャップ
クーラーキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14974419
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ねじ回し式のシンプルなクーラーキャップです。パッキン付き
用途
クーラーキャップ
材質
ABS
色
オフホワイト
種類
クーラーキャップ
寸法A(mm)
129
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
87
寸法C(mm)
98
適合パイプ
SU100(100×106)
サイズ(Φmm)
100
注意
※用途以外に使用しないでください