積み重ね本棚

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード14974988 品番COR-9090S(WH)×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

買い足すと積み重ねできるオープンラック。

ホワイト 棚板耐荷重(kg)約10 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)17 棚板数(枚)6(可動式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×920 組立時間約30〜40分(1台あたり) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×270×870(内) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)420×270

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25531389
2025-07-31
用途:
事業所の本棚
医療法人生寿会てらだファミリークリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

同じ製品を4つ購入し横に並べて縦に配置しました。
横に2つだとちょっと部屋に収まらないので切断し工作しました。

対象商品:
25531389
2023-07-19
用途:
大学の教科書・参考書等の収納
その他業種

説明書の図は見やすく、簡単に作ることができました。
予備のネジも入っていてよかったです。

対象商品:
14974997
2023-02-21
用途:
小物の分別棚
医療・福祉・介護関連業

少し立板の材料にソリがあり、中段の棚板が少し浮いてしまった。
組立方法も一人では少し難しく、ずれないようにねじ止めの止め直し作業を行ったが、上記の浮きは解消しきれなかった。コストパフォーマンスとして申し分なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする