曜日別特売
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216

ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216
ISR-4IN(CWL/BR) システムラック 幅47 YAMAZEN(山善) 14975216

システムラック 幅47

(6件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
ウォルナット(木目調)
内容量1台注文コード14975216品番ISR-4IN(CWL/BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

狭い場所でも活躍する奥行き27cmのスリムなデザイン。
カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。
工具不要の簡単組立。
女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。
棚の角が丸い安心デザイン。

用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとしてウォルナット(木目調)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×190×270(棚板)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×38(脚部)材質支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード厚さ(mm)15(天板・棚板)直径(Φmm)約30(支柱)棚板耐荷重(kg)10組立時間10~20分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×270
取扱説明書:(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14975234
2025-09-18
用途: 狭いところの活用
教育・研究機関

サイズの合う棚がこちらでやっと見つかり、大変重宝している。

対象商品 : 68992595
2023-10-05
用途: 軽量工具や部材保管用
運輸・通信業

組立ても工具いらずでとても簡単でした。
自身の使用では十分な強度で購入してよかったです。

対象商品 : 68992604
2023-04-11
用途: 脱衣所で着替え置き場
サービス業

注文して翌日には届きました。
手頃な価格設定だし、軽い割にはしっかりしてて、使い勝手が良いです。

対象商品 : 68992595
2021-04-21
用途: ファイル置き
医療・福祉・介護関連業

組み立ては簡単です。梱包もコンパクトで丁寧でした。在庫がなくなってしまったのが残念。

対象商品 : 68992595
2020-06-04
用途: 機材の整理に使用

安い、軽い、組み立てが簡単。小さな機材などをボックス入れ、このシステムラックで整理・収納しています。ただし段数が高くなると、きつく締めてもややぐらつきます。重いものは天板に乗せず下段に収納すれば安定します。

1が参考にしています
対象商品 : 68992595
2022-07-31
用途: 靴棚に使用

天板は合板でしっかりしてますが、柱がビニール系で柔らかいので強度不足を感じます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする