ベビーマット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14975399 品番NZMB006200100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ニョロニョロの形をした中綿入りでふわふわのベビーマット。
60×125cmのゆったりサイズ。
手をさわるとカシャカシャ音がします。
おもちゃをつけられるループ付。
裏面は汚れが目立ちにくいグレー色。
【お手入れ方法】
洗濯機で洗えます。
洗濯ネットをご使用ください。
蛍光増白剤を含んだ洗剤は使用しないでください。

用途ナップマット、ベビーマット、ベビー布団として 材質ポリエステル 質量(g)約413 寸法(cm)約60×125 機能ウォッシャブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする