敷きパッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズセミダブル アイボリー 注文コード14975530 品番OLAMSP-2IV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

温度調節可能高機能素材アウトラストシート使用。
快適な肌温度へコントロール。
抗菌防臭&防ダニこだわりの中わた。
お肌に心地よい綿100%生地。
中わたにはフィルハーモニーを採用。
着脱簡単なゴムバンド付き。
丸洗いOK。
安心の日本製。

用途敷きパッド、ベッドパッドとして 材質表生地:綿100%、裏生地:ポリエステル65%・綿35%、中わた:ポリエステル100%(アウトラストシート入り)(フィルハーモニィ使用) 質量(kg)1.04 アイボリー サイズセミダブル 機能ウォッシャブル・抗菌・防臭・防ダニ 寸法(縦×横)(cm)205×120
注意
※室温が高い場合は、エアコン等冷房器具との併用をおすすめします。
※快適温度には個人差がございますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする