3D立体設計 リラックスフィットチェア 楽座

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14975715 品番Y0026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日頃からの美姿勢をサポート。
腰部しっかり支える3Dカーブ。
人間工学に基づいた形状が自然なラインを維持。
てこの原理により美しい姿勢へ。
素材の適度な弾力が、座ることで自然に背面を押し出し美しい姿勢を維持。
背面/座面クッションパッド。

グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×310×330 用途骨盤クッションとして 材質構造部材:ポリイミド、クッション材:ポリエステル/ポリウレタン 質量(kg)1.05 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×310×330
注意
※火のそばや高温の場所には設置しないでください。
※平らな安定した場所に設置してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14975715 Y0026 14975724 Y0025 3D立体設計 リラックスフィットチェア 楽座 MCC 3D立体設計 リラックスフィットチェア 楽座 MCC 1台 5,998 税込6,598 色違いの商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
立って作業してたので

腰痛防止になれば、と思い購入しました
とりあえずよさそうです
使ってみます

対象商品:
14975715
2023-05-25
用途:
パソコン作業
その他業種

年をとったせいか座っていると段々腰が曲がっていきます。この製品は腰の支えの部分が高く腰を支えてくれる為、長時間姿勢をビシッと保てます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする