3D立体設計 リラックスフィットチェア 楽座

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14975724 品番Y0025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日頃からの美姿勢をサポート。
腰部しっかり支える3Dカーブ。
人間工学に基づいた形状が自然なラインを維持。
てこの原理により美しい姿勢へ。
素材の適度な弾力が、座ることで自然に背面を押し出し美しい姿勢を維持。
背面/座面クッションパッド。

ダークブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×310×330 用途骨盤クッションとして 材質構造部材:ポリイミド、クッション材:ポリエステル/ポリウレタン 質量(kg)1.05 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×310×330
注意
※火のそばや高温の場所には設置しないでください。
※平らな安定した場所に設置してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
立って作業してたので

腰痛防止になれば、と思い購入しました
とりあえずよさそうです
使ってみます

対象商品:
14975715
2023-05-25
用途:
パソコン作業
その他業種

年をとったせいか座っていると段々腰が曲がっていきます。この製品は腰の支えの部分が高く腰を支えてくれる為、長時間姿勢をビシッと保てます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする