東洋ケース
東洋ケースの ベッド・寝具
東洋ケースの 掛け布団
ひんやりブランケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14976826
品番
COOL-MMNB3-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
接触冷感生地のひんやりブランケット。
裏地は汗を吸い取るタオル生地。
ポケッタブル仕様のため、ひんやりクッションとしても利用可能。
用途
ブランケット、クッション、タオルケットとして
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
スナフキン
寸法(cm)
約140×80
機能
接触冷感