共通摺合平栓 短形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ほうけい酸ガラス 注文コード14978077 品番001770-09A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はTGK品番・材質・栓共通など6種類から選べます 他の種類を見る

ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。

適合(メスフラスコ)1〜25mL、(メスシリンダー)5、10mL 材質ほうけい酸ガラス 長さL(mm)14 摺合せ9 大径D(Φmm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする