SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 加熱・冷却・クーラーボックス
SIBATA(柴田科学)の 加熱/冷却機器
SIBATA(柴田科学)の 恒温水槽/恒温装置
コントロールユニット CU-210型用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14978488
品番
050450-2101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
卓上恒温水槽CU-210型用コントロールユニットです。
用途
卓上恒温水槽CU-210型用
寸法(mm)
85×172×320
温度表示
デジタル液晶表示
保護装置
液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー
ヒーター容量(W)
840
温度設定範囲(℃)
5〜95(加熱機能のみ)