簡易PM2.5モニター PS-2型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14979048 品番080990-002
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥44,000
販売価格(税別)
40,000

生活環境中の空気の綺麗度を数値で濃度表示できる簡易モニター。概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できる。

仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。 測定範囲粉じん(PM2.5):10〜600μg/m3 質量(g)130 電源USB形式(micro_B) 測定精度粉じん:±20%、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×88 温度測定範囲(℃)-10〜100 機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング 測定対象粉じん(PM2.5)、温度、湿度 通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth 主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能 湿度測定範囲(%RH)10〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする